2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&1W+横罫

2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー 2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー 2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー

ブロックタイプのマンスリーと、左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっているウィークリーのシステム手帳用リフィルです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年3月、【週間ページ】2025年12月~2027年3月 ミニ6 サイズミニ6 ページ数141 付録ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック&1週間+横罫、マンスリー+ウィークリー、ブロック+レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59711761 E1352
980
839
923 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする