2026 ムーミンダイアリー B6ウィークリー ムーミントナカマタチ NV
ビジネスシーンでも使いやすい、シンプルで大人っぽいデザイン。シンプルなマンスリーとバーチカルタイプのウィークリーレイアウト。月ごとに変わる飽きのこないデザイン。Wマンスリー仕様なので、予定を分けて管理したり、長期の予定も記録しやすいレイアウトです。
用途ムーミン谷の仲間たちが彩るダイアリー。プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも使いやすいシンプルなデザインです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
色ネイビー
サイズB6
ページ数160
始まり月12
レイアウト1週間バーチカル、ウィークリー、バーチカル
始まり曜日月曜日
内容量1冊