ポータブルシャワー
電池・電気不要!
用途
電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。
海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。
水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。
軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。
海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。
マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。
50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
材質本体・シャワーヘッド:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)W185×D185×H475
質量(g)1170
内容量1個(7L)
海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。
水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。
軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。
海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。
マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。
50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
注意
※直射日光の当たる場所に置くと、本体がの材質が劣化し破裂する恐れがあります。タンク部にキズをつけたり、落としたり強い衝撃を与えないで下さい。タンク内の水を飲料水として使用しないで下さい。
水栓部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59711666 | - | 27632938 | - |
|
ポータブルシャワー | ダリヤ | 1個 | ¥3,898 税込¥4,288 | 注文コードが変更になりました |