美肌が作られる夜のケアに最適な保湿ローション
レチノールを配合、気になるエイジングケアを手軽に始められる、贅沢な潤いを感じる化粧水です。
お肌の調子を整え、乾燥トラブルに負けない素肌へ。
※レチノール(保湿成分)
エイジングケア:年齢に応じた潤いを与えるスキンケア
肌状態に合わせた成分をバランスよく配合無香料、アルコールフリー、着色料不使用
夜ケアに必要な成分を配合
細胞は夜中に作られるから、内側から水分を逃さないケアを。レチノール+アミノ酸
ファーストエイジングケアに
初めてのエイジングケアを考えて4つの肌状態に効果的な成分をプラス。バランスの良いスキンケアが美しい素肌の原点です。
成分水、グリセリン、BG、サッカロミセス/コメ発酵液、PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、ダイズ芽エキス、プロパンジオール、PCA、グリシン、アラニン、ローヤルゼリーエキス、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、白金、ダマスクバラ花水、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、レチノール、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セラミドEOP、(スチレン/VP)コポリマー、乳酸Na、炭酸水素Na、コレステロール、キサンタンガム、セルロースガム、カルボマー、ラウロイルラクチレートNa、ポリソルベート20、クエン酸Na、クエン酸、リン酸アスコルビルMg、シクロデキストリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、金、銀使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます容量(mL)1000内容量1個(1000mL)