ツボクサエキスとハートリーフエキスを配合した化粧水。うるおいを角質層まで与え、お肌をみずみずしく整えます。乾燥などの外敵刺激からお肌を守って、コンディションを整えます。
成分水、DPG、グリセリン、BG、リンゴ果実培養細胞エキス、カンゾウ根エキス、カニナバラ果実エキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス、ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na、ドクダミエキス、ローズマリー葉エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス、アラントイン、グリチルリチン酸2K、アボカド油、オリーブ果実油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、マカデミア種子油、アンズ核油、カルボマー、キサンタンガム、レシチン、PEG-60水添ヒマシ油、ダイズ油、水酸化K、リン酸アスコルビルMg、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、BHT、トコフェロール使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます。容量(mL)1000内容量1個(1000mL)