カバーリングウレタンクッション

カバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタンカバーリングウレタンクッション - セルタン

カバーは外して洗濯できます。生地やカラーなど、ご自宅のインテリアやお好みに合わせてお選びいただけます。

質量(kg)0.8幅(cm)45高さ(cm)17.5奥行き(cm)45内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729541DC23-582BR【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729550DC23-583GRN【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクグリーン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729559DC23-584NV【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729568DC23-585TBL【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクターコイズブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729577DC23-586RE【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクレッド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729586DC23-587GRY【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,タスクグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729595DC23-605LBL【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,デニム調ライトブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729611DC23-606GRY【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,デニム調アッシュグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729620DC23-612DBL【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,デニム調インディゴブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729629DC23-630YE【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,ダリアンマスタード
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729638DC23-632RED【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,ダリアンローズピンク
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729647DC23-640BR【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,ダリアンブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729656DC23-642BE【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,ダリアンベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729665DC23-643GRN【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル100%,ダリアングリーン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729681DC23-682RE【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,コーデュロイワインレッド
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729690DC23-683GRN【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,コーデュロイモスグリーン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729699DC23-684YE【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,コーデュロイマスタード
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729708DC23-685NV【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,コーデュロイバイスブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729717DC23-686GRY【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,コーデュロイチャコールグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする