FRP用下地接着剤 プライマー
FRP用下地接着剤 プライマー
用途補修
成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)
容量(kg)16
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16kg
危険物の性状非水溶性
内容量1個(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,892 / 税込 ¥ 2,081 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,608 / 税込 ¥ 3,969 |
| 離島 | 1 | お送りできません |