曜日別特売
50316 FRP用下地接着剤 プライマー PROST's 59732919

FRP用下地接着剤 プライマー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個(16kg)
注文コード
59732919
品番
50316
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

FRP用下地接着剤 プライマー
FRP防水工事の際に、下地にプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。
下地はコンクリート/合板/軽カル板に適応します。
大手住宅メーカーに幅広く採用されている、高品質の国内一流メーカー製です。
参考施工面積:80平米分

用途
補修
成分
FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)
容量(kg)
16
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16kg
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方数量1につき¥3,608/税込¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする