ゆずエプソムソルト

ゆずエプソムソルト エプソムソルト

自然の恵みをお風呂で楽しむ。
「ゆずの香り」にこだわった極上のバスタイムを。
寒い季節や疲れた一日にぴったりのこの商品は、ゆずの香りにこだわり抜き、
まるで自然の中で深呼吸しているようなリラックス感をお届けします。
「ゆずのエプソムソルト」には、国産ゆずのエッセンシャルオイルを使用し、フレッシュで心地よい香りを再現。
収穫時期にこだわり、熟したゆずの果皮から丁寧に抽出された香り成分は、
まるで摘みたてのゆずを手にしたときのようなフレッシュさを感じられます。
さらに、人工的な香料を極力排除し、自然由来の優しい香りを実現。
エプソムソルト(硫酸マグネシウム)とはイギリスのエプソムで発見されたことによりエプソムソルト」と呼ばれています。
温泉などに多く含まれているミネラル塩の一種で、マグネシウムの成分が身体に膜を作ることで、保温及び保湿力を高めます。
「ソルト」という名前が付いていますが、食塩ではなく、にがりの一種です。
すっきりとした柚子の香りでリフレッシュ。
お肌を保湿し、身体の芯まで温まります。

使用方法
浴槽のお湯が150Lに対し、付属スプーン3~4杯本品を入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。
(38℃位のお湯に20~30分浸かるのがおすすめです。)
使用上の注意
・ご使用後はチャックをしっかりと閉めてください。
・本品は食べられません。
・24時間風呂など、機械によっては使用できない風呂釜があります。
お使いの機種の説明書をご確認ください。
・硫酸マグネシウム(エプソムソルト)は製造過程で着色した粒子が混ざったり、
固まりができることがごいますが、品質には問題ございません。
・お肌に合わないときは、ご使用をお止めください。
そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、
皮膚科専門医等にご相談されることをお進め致します。
・傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないで下さい。
・乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
・直射日光の当たる場所、極端に高温や低温になる場所には保管しないで下さい。
・その他、本商品の取り扱いをよく読んでご使用下さい。
成分硫酸Mg、アスコルビン酸、ユズ果皮油(香料)、香料、クチナシ果実エキス 容量(g)1000 内容量1個(1000g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59728816
1,400
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする