ぷりぴあ ブラックダイヤ
「ぷりぴあ」の打込用半透明シースルーピアスはお肌に優しい金属アレルギーフリーの医療用樹脂製ピアスです。
どなたでも安心してピアッシングができます。
◆ぷりぴあの3つの特長◆
★1.半透明のシースルーピアスだから目立ちません。
★2.開けたらすぐに市販のピアスが付けられます。
シースルーピアスの穴に差し込むだけ!
すぐにピアスをお楽しみいただけます♪
(※装着できるピアスのサイズは、ストレートタイプ、ポスト直径0.65mm以上0.85mm未満、ポスト長さ12mm以上のモノ)
★3.誤作動・二度打ち防止機能付き!
使用中に誤ってピアッシングされることがなく、一度打ったあとは自動でロックがかかるので、二度打ちをしっかりと防止。
【商品詳細】
サイズ:16G(ポストの太さ1.3mm)
耳たぶの厚さ:6.0mm未満
ファーストピアス素材:医療用樹脂製ピアス(半透明シークレットピアス)
金属アレルギー:完全アレルギーフリー
ピアスカラー:ブラックダイヤモンド
区分:管理医療機器(単回使用)
認証番号:21200BZZ00183A02
使用方法
1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)
2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)
※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。
※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
使用上の注意
2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)
※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。
※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
ピアスホールは常に清潔に保ってください。
ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。
耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
成分医療用樹脂
容量1回分(片耳)
内容量1個
ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。
耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。