アストロ
吊り下げ収納ラック M ホワイト
【差し込むだけの吊り戸棚ラック】棚板に差し込むだけで棚下の空いているスペースを有効活用。
用途
【工具不要で簡単に取り付け可能】クギや工具は不要でさまざまな場所に簡単に取り付けできる。
【キズがつきにくいコーティング】耐久性のある鉄製でキズがつきにくいコーティング加工済み。
【さまざまな場所で小物の収納に】キッチンや洗面所、トイレの吊り戸棚やカラーボックスなどに。 ※厚さ2cm以下の棚板に取り付け可能。 ※吊り戸棚に設置する場合は扉と棚板の隙間が5mm以上必要です。
材質
鉄
寸法(mm)
【ラック部分】高さ:約90、【引っ掛け部分】長さ:約155
色
ホワイト
質量(g)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×255×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735430
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください