2WAY一人掛けポケットコイルソファ

2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ2WAY一人掛けポケットコイルソファ - アイリスオーヤマ

あなただけの特等席でくつろぎの空間をご提供します。木製脚は取り外し可能で、脚付きとロースタイルの2WAY仕様です。ちょうどいいサイズ感であぐらをかくことができ、暮らしの狭い空間でもゆったりくつろげます。6背もたれは6段階角度調節可で使用シーンに合わせて理想の姿勢でくつろげます。使わないときは折りたたんでにコンパクトに収納可能です。座面にはポケットコイルを採用し特定の部分に圧力が集中せずバランスよく全身を支えます。

質量(kg)9.7ライトグレー耐荷重(kg)90、本体:15、カート下小物入れ:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×700~845×500~785リクライニング段階数6段階座面寸法(幅×奥行)(mm)750×510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736270WPCSー1S
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする