LOCTITE 577 NEW
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(300mL×10本)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59737006 | - | 59733138 | - |
|
LOCTITE 577 NEW | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1箱(300mL×10本) | ¥69,980 税込¥76,978 | 注文コードが変更になりました |