曜日別特売

ダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応

ダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応 - アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングでこびりつきにくく、お手入れが簡単です。取っ手が外せてコンパクトに収納できます。エッグパンに専用蓋を入れたフライパン・鍋セットはアイリスだけです。SUS板を四角にし、ムラなく調理できる仕様で食洗機にも対応しています。

仕様カラー展開:ダークブラウン系材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、底の厚さ:2.2mm(はり底含む)ブラウンメタリック加工【表面】内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59736315MEGI-6S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする