DC延長ケーブル
・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。
・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。
・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。
・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。
用途
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
材質【被覆】PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)4.3×4.3×200
質量(g)12
規格UL2464
定格電圧(V)300
許容電流(A)約1
芯数2芯
プラグL型プラグ
難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)
コネクタ(DCプラグ)【オス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1(PL03B)/(DCジャック)【メス】外径Φ:5.5 / 内径Φ:2.1
ケーブル外径(Φmm)4.3
プラグ全長L(mm)11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)純銅(軟銅線)
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5)
内容量1個
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
注意
※・※本製品は極性を変更しません。ご使用のACアダプターと機器の極性(センタープラス/センターマイナス)が一致していることを必ずご確認ください。