DJI Mic 3(トランスミッター×1 + レシーバー×1)
DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
用途撮影・収録・録音など
仕様充電:最大5 V
質量(g)16 (磁気式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)
充電時間(分)約50
バッテリー容量(mAh)137
プロトコルBluetooth 5.4
駆動時間(時間)8
内容量1個