曜日別特売

もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60

もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 - Richell(リッチェル)

前面パネルがフルオープン。お掃除がしやすいサークルです。
フルオープンで、もっとお掃除ラクラク。
前面パネルを開放状態にすることができます。
サークル内の物の出し入れがしやすく、ラクにお掃除できます。
本体を移動させずに、トレーのお手入れ(水洗い)ができます。
ドアは全開にした状態で、固定することができます。
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。

材質フレーム部・コーナージョイント・ジョイントヒンジ・縦連結用ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック部:ABS樹脂、滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)寸法(cm)120.5×62×61H製品質量(g)9,000対象超小型犬・小型犬用適応体重(kg)目安:8以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779189-ダークブラウン
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59779198-アイボリー
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする