曜日別特売

完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK

完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン ビーンズ型 AAC/防水 BK - カシムラ

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:62×35×28再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.6ドライバーユニット(Φmm)8音圧感度(dB)120±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3内容量1個
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59809718BL-141
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする