マイクロ-プラッシュ・ボックスシーツ MPシリーズ
●最新のイノベーションから生まれた「マイクロプラッシュ」は、マットレスを尿や汗の汚れから守る画期的なベッドリネン。●防水性と通気性に優れ、表面に軽い吸収性をもたせたシーツで、ベッドはいつも清潔、シミのない状態のままです。●ピロートップ仕様の厚いマットレス(厚さ40cm)をすっぽり包み、縁取りのゴムバンドでしっかり固定します。●防水性と通気性に優れた生地は側面までカバーします。●別シーツとの重ね使いも可能です。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタン100%
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
内容量1セット(10箱×10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |