アルコー 13型

アルコー 13型 - アルコー

屋外でも使えるコンパクトタイプの固定型歩行器。大型キャスターを使用していますので屋外での利用も可能です。マット部は肘ずれ防止パット付き。レバー式のブレーキになっていますので左右どちらの手でも楽にブレーキをかける事ができます。固定型の安心安定設計。屋外での歩行訓練に最適コンパクトサイズなので屋内でもご使用いただけます。

仕様B材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)14オレンジ×アイボリーサイズ幅(全幅)51.5×奥行(全長)77.5×高さ(全高)85~107cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082173513ガタB
73,000
65,980
非課税商品
65,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする