曜日別特売

アルコーキューブ

アルコーキューブ - アルコーアルコーキューブ - アルコー

トレー装着タイプなので日常生活の幅が広がります。後輪には荷重をかけるとストッパーになるセルフブレーキキャスターが付いています。コンパクト軽量タイプの固定型歩行器。ステンレス製で錆びません。物の落ち運びにも対応できるトレーの装着タイプ。

仕様C材質本体/ステンレス製質量(kg)6.7サイズ幅(全幅)48×奥行(全長)51×高さ(全高)70.5~86.5cm耐荷重80kgアズワン品番62-0868-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821848-
45,000
39,980
非課税商品
39,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする