歩行器 アルコー10型

歩行器 アルコー10型 - アルコー歩行器 アルコー10型 - アルコー

アルコー10型Bに前は自在キャスター後はストッパー付車輪を標準装備しました。10型同様狭い住環境で使用できます。1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用。2.狭い住環境でも使用可能。3.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。

仕様B材質アルミ製(一部スチール製)質量(kg)3.2キャスター前/75mm自在輪 、後/70mm固定輪耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×505~530×700~825アズワン品番62-0868-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872695-
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする