曜日別特売

アルコー2型

アルコー2型 - アルコーアルコー2型 - アルコー

初期の歩行訓練に!!安心で安全な構造です。4本のベルトで高さ調整が可能なサドルが付いています。簡単に折りたためますのでどなたでも簡単に操作ができますまた自立しますので保管に場所を取りません。屋内専用での使用をお勧めしています。

材質スチール質量(kg)14.5サイズ幅57×奥行70×高さ92~112cmキャスターΦ100mm(4輪自在)アズワン品番62-0868-23収納時寸法(cm)幅21×奥行70×高さ110調節方式4cm刻み6段階手首回り(mm)390×490最大使用者体重(kg)80マット幅(mm)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821830-
90,000
81,980
非課税商品
81,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする