歩行補助器 アルコー 30型

歩行補助器 アルコー 30型 - アルコー

日常生活に便利な上腕支持タイプのカゴ付き歩行補助器。パーキングロック機能付きなのでベッド等からの移乗に最適。マット幅は安定感のある幅広タイプ(10cm)。グリップはご利用者の身体状況に合わせて角度調整できます。直径15cmのベアリング内蔵キャスターを使用していますのでスムーズな操作が可能です。

材質スチール製質量(kg)14サイズ幅(前)51.5(後)56.5×奥行66.5×高さ83~107cmアズワン品番62-0868-33調節方式30cm刻み9段階最大使用者体重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872765-
75,000
67,980
非課税商品
67,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする