アルコー CH型

アルコー CH型 - アルコー

小柄な方や円背の方におすすめです。使用前には必ず医療機関ケアマネージャ等に相談して下さい。この製品は屋内専用ですので屋外では使用しないで下さい。危険が予想される場所では使用を避けるか必ず介助者の方が付き添って下さい。この製品の最大適応体重は80kgですそれ以上の荷重を加えると破損や故障の原因になります。

材質スチール製質量(kg)9.5サイズW525×D680×H620~770mmアズワン品番62-0868-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821805CHガタ
56,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする