自動体外式除細動器 HDF-3500関連商品

自動体外式除細動器 HDF-3500関連商品 オムロンヘルスケア

壁に据付できるケースです。収納ケースの扉を開けると大音量で警報音が流れ周囲への救助要請をサポートします。大音量により防犯効果を高めます。

仕様AED収納ケース 1ヶ国語、壁掛けタイプ 寸法(mm)H440×W420×D200 質量(kg)7.7 電源単3電池×8本(付属されません) アズワン品番62-2818-72 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60866088 HDF-BX-1101
38,000
37,998
41,798 (税込)
32日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする