ノーブランド
歩行補助器 10055シリーズ
●コンパクトなワンタッチ折りたたみタイプです。●100552は後輪固定式ですので、歩行バランスを保ちながらの移動が可能です。
材質
本体/スチール、マット/ウレタン合皮レザー巻
高さ(mm)
885~1085(40間隔・6段階調節・ノブネジ式)
キャスター
Φ150mm発泡ウレタン製
耐荷重
80kg
内寸法(mm)
手すり:345×265
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872738
100551
12.8
577×628×885~1085
8-2614-01
240×628×1050
¥
66,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60872747
100552
13.3
600×682×885~1085
8-2614-02
260×682×1050
¥
66,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください