耳らくリラマスク 10枚

耳らくリラマスク 10枚 シンズ 耳らくリラマスク 10枚 シンズ 耳らくリラマスク 10枚 シンズ 耳らくリラマスク 10枚 シンズ 耳らくリラマスク 10枚 シンズ

ウイルス細菌花粉等をブロックする3層構造フィルタ採用。小さめサイズの日本製マスクです。ウイルス飛沫捕集効率試験・微粒子ろ過効率試験・バクテリア飛沫捕集効率試験:99%カット 米国試験材料協会測定。

仕様小さめ その他使い捨てタイプ 性能ウイルス飛沫捕集効率試験・微粒子ろ過効率試験・バクテリア飛沫捕集効率試験/99%カット 米国試験材料協会測定 材質本体/ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも/ポリプロピレン、 ノーズフィットワイヤー/ポリエチレン 寸法(mm)マスク:150×90mm 生産国日本 箱寸法(mm)幅470×奥行185×高さ185 アズワン品番65-0347-14 層の数3層 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60865580 150200
800
798
878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする