3M TM マルチポア TM 高通気性撥水テープ EX
しっかり固定したい用途に幅広く使用可能関節部や曲部のガーゼ等の固定チューブなどの固定等。粘着剤を網目状に塗り貼付中の高い通気性を実現することで皮膚の蒸れを低減します。撥水加工が施されており外部からの水分をはじくためしっかり固定を維持できます。用途:しっかり固定したい用途に幅広く使用可能関節部や曲部のガーゼ等の固定チューブなどの固定等。
仕様高通気性 撥水テープ 12.5mm×5m 1箱 36巻入
寸法(幅Wmm×長さLm)テープ:12.5×5
アズワン品番61-0501-82
内容量1箱(36巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |