ジェイ・シー・ティ ジェイ・シー・ティの 医療 ジェイ・シー・ティの 計測・測定機器 ジェイ・シー・ティの パルスオキシメーター用品 オキシスマータ I 保護用シリコンカバー AE-02シリーズ オキシスマータ I 保護用シリコンカバー AE-02シリーズ 注文コード ●シリコン製で落下時の損傷を低減します。●色を選べるので、各病棟での色の識別が可能です。 仕様クリアホワイト 材質シリコン 色クリアホワイトカラー アズワン品番63-1265-53 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AE-02SC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60825068 AE-02SC ¥950 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 計測・測定機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 税込¥60,498~ ¥54,998~ リユーザブルセンサ NONIN 税込¥1,384~ ¥1,258~ オキシスマータ I 保護用シリコンカバー AE-02シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥989 ¥899 バスケットへ オキシトゥルーA用オプション アイビジョン 税込¥60,498 ¥54,998 新生児用プローブ 交換用ベルト 1袋 6個入 PLS-10シリーズ カスタム 税込¥7,863 ¥7,148 バスケットへ バインスタリング用充電ケース X Detect 税込¥12,945 ¥11,768 バスケットへ パルスオキシメータ ATP-01RF用スモールサイズアジャスター フクダコーリン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ ナビス(アズワン) 税込¥80,278 ¥72,980 ネルコア互換 ディスポセンサ ラップ 1箱 24袋入 SSD-001XC-S09シリーズ アイビジョン 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ ネルコア互換 ディスポセンサ メダプラスト 1箱 24袋入 SSD-001XC-W09シリーズ アイビジョン 税込¥84,678 ¥76,980 握力計グリップA トーエイライト 税込¥28,578~ ¥25,980~ エマジン減圧弁用 Oリング ブルークロス 税込¥105~ ¥95~ リハビリ歩行計 アコーズ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ エマジン減圧弁用オプション ブルークロス 税込¥527 ¥479 流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品 ブルークロス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ 竹井機器工業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ エマジン減圧弁用オプション ブルークロス 税込¥527 ¥479 バスケットへ 乳幼児用ベッド型 身長計 ECOタイプ ツツミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ マイファーストドールハウス イメージミッション木鏡社 税込¥3,518~ ¥3,198~ マイファーストドールハウス イメージミッション木鏡社 税込¥3,738 ¥3,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療計測・測定機器パルスオキシメーター用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります 身長計 メジャー 身体測定用 聴覚検査 握力計 肺活量測定 角度計・前屈計 知覚計 筋力測定 湿潤器・流量計 パルスオキシメーター用品 睡眠管理 心電計・加速度脈波計 ストレスチェック・心理テスト 栄養管理測定器具 呼吸機能検査 その他測定機器 シェアする マイページ 最近見た商品