KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ

KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ KEENON

【マーカー不要!レーダー式】マーカーによる通信ではなくレーダーで検知し作動する仕様になっている為店舗の天井にマーカーを設置する手間が省けより高度な運用が可能です。

仕様レーダー版、【サイズ】380x448x1068mm【本体重量】32kg【トレー段寸法】383x342mm【積み込み容量】20kg(トレー段ごとに5kg、最下段トレーは最大10kgに対応)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC25.9V、20.8Ah【バッテリ駆動時間】13時間以上【最小通過幅】55cm【充電時間】約5時間【トレーの層】2層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)32 電源DC25.9V、20.8Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0003 本体外形寸法(mm)380x448x1068 アズワン品番67-7667-98 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60816327 KNR T8L
2,047,000
2,046,998
2,251,698 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする