ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ

ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ - 犬印本舗
生産国日本製素材身生地/綿81%・ポリエステル10%・ナイロン8%・ポリウレタン1%、補助腹帯テープ部/ナイロン86%・ポリウレタン14%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
適応腹囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847398HB8169ピンクLL95-10898-12063-5632-23
2,900
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
60847407HB8169サックスLL95-10898-12063-5632-27
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
60847416HB8169ピンクL90-10388-11063-5632-22
2,800
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
60847425HB8169ピンクM85-9878-10063-5632-24
2,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
60847441HB8169サックスL90-10388-11063-5632-26
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
60847450HB8169サックスM85-9878-10063-5632-28
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする