骨盤ケアショーツ モカ SH2410SKシリーズ

骨盤ケアショーツ モカ SH2410SKシリーズ 犬印本舗

モカ 質量(g)120 生産国中国製 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×120×20 素材身生地/ナイロン85%・ポリウレタン15%、テープ部/ナイロン90%・ポリウレタン10% 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60863166 SH2410SK M 87~95 63-5634-27
2,000
1,998
2,198 (税込)
93日以内出荷

返品不可
60863175 SH2410SK S 82~90 63-5634-28
2,000
1,998
2,198 (税込)
33日以内出荷

返品不可
60863191 SH2410SK LL 97~105 63-5634-26
2,000
1,998
2,198 (税込)
33日以内出荷

返品不可
60863200 SH2410SK L 92~100 63-5634-25
2,000
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする