マックス・ベッドパッド CCD-100100-25-1シリーズ

マックス・ベッドパッド CCD-100100-25-1シリーズ Conni(コニー)

●尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。●ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。●両サイドにズレ防止用のたくし込み部分付きです。●軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。

材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% サイズ190×100cm、 寸法(cm)防水部:100×100 吸水量8時間最大2.5L(1度に約1L) 洗濯方法洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80度以下) 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60850347 CCD-100100-25-1TB 62-7114-72
7,620
7,298
8,028 (税込)
23日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60850356 CCD-100100-25-1 62-7114-73
7,620
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする