ドローマック

ドローマック Conni(コニー)

特定部分をガードする防水シート。マットレスやリネンを清潔に保ちシミを寄せつけません。防水シート面(85cm×85cm)の両脇に巻込み用の生地があるので使用中のズレを防ぎます。シーツの上・下どちらに敷いても使用できます。シングル・セミダブル兼用サイズです。人と環境に有害な物質を含まないエコテックス認証付きです。※吸水性はありません。

材質表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタン100% サイズ189×85cm、 寸法(cm)防水部:85×85 アズワン品番62-7115-05 洗濯方法洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下) 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60840581 CNI-WDM85-1
4,520
4,518
4,970 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする