UG軟膏壺 CPタイプ 125mL 3-66シリーズ

UG軟膏壺 CPタイプ 125mL 3-66シリーズ 馬野化学容器

●小分けになっており10個ずつ包装済み

仕様9 材質本体部分/スチール製、塗装/焼付塗装 サイズ巾166×奥行174×高さ243cm(ベンチ部分サイズはD-583に準じます。パワーラック部分サイズはD-559に準じます。) 用途例シットアップ、バックエクステンション、レッグエクステンション、レッグカール、インクラインプレス、ベンチプレス、デクラインプレス、ラタラルレイズ、スクワット、プルアップ、チンニング 耐荷重(kg)ベンチ:220(体重+ウエイト)、ラック:160(ウエイトのみ) アズワン品番63-4092-93 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60830406 D-579
400,000
389,800
428,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする