点鼻容器 10mL 原色 2-61シリーズ
●噴霧できる点鼻タイプ●※噴霧するには容器の60%前後でご使用ください。
仕様M 黒
色ブラック
サイズM
タイプストッキング シリコングリップ付ドット
寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26
脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69
アズワン品番69-1318-68
指タイプつま先なし
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
