アルコーXA型

アルコーXA型 - アルコー

アルコー1型にパーキングロックブレーキが標準装備されました。簡単に折りたためますのでどなたでも簡単に操作ができますまた自立しますので保管に場所を取りません。高さ調整機能付き。屋内専用での使用をお勧めしています。

材質スチール製質量(kg)14サイズ幅57×奥行70×高さ92~112cmアズワン品番62-0868-27収納時寸法(cm)幅39×奥行70×高さ110調節方式4cm刻み6段階最大使用者体重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821839-
93,000
83,980
非課税商品
83,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする