チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ

チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ - SBカワスミチェスト・ドレーン・バック MDシリーズ - SBカワスミ

●過陰圧発生時に自動的に陰圧解除を制御します。●注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。●Q-2タイプは2カ所からの排液を1セットで個別に排液管理ができます。

目的胸腔ドレナージ全般寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)253×339×58内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
ボトル容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60838246MD-89210/83009955本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/Si(シリコーンゴム)排液ボトル:ダブル/ドレーン接続チューブQ-2/シリコンチューブ1.3m×2本排液ボトル:1400+6008-2956-04
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
60838255MD-89200/83009954本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)排液ボトル:ダブル/ドレーン接続チューブQ-2/塩ビチューブ1.3m×2本排液ボトル:1400+6008-2956-03
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60838271MD-89110/83009953本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/Si(シリコーンゴム)排液ボトル:シングル/ドレーン接続チューブQ-1/シリコンチューブ1.3m×1本排液ボトル:22008-2956-02
32,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60838280MD-89100/83009952本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)排液ボトル:シングル/ドレーン接続チューブQ-1/塩ビチューブ1.3m×1本排液ボトル:22008-2956-01
31,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする