曜日別特売

気胸セット 1箱 5個入

気胸セット 1箱 5個入 - SBカワスミ

胸腔内陰圧を保持しながら滲出液を貯留する小型の携帯用排液ボトルで自然気胸・がん性胸膜炎・術後歩行可能な患者様向けです。逆流防止弁(フラッターバルブ)と排液ボトルが一体となっており軽量小型で携帯に便利です。モニター弁(球)の動きで胸腔内エアリークの有無を確認できます。持続吸引器と接続しても使用できます。

付属品携帯バッグ×5枚材質ボトル本体・袋/PVC(塩化ビニル樹脂)、一方弁/Si(シリコーンゴム)サイズ接続可能トロッカーカテーテル:8~32Fr容量(mL)300コードJMDNコード:10817000アズワン品番8-2957-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5個)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861030MD-86135/83010026
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする