クリーンクリーン TMSCシリーズ

クリーンクリーン TMSCシリーズ 東京ミモレ

●除菌にこの1台。●液体の自動噴霧が可能なスプレーガン。●微細なミストは拭き取りいらず! ※液体や使用方法によっては拭き取りが必要です。●除菌液やアルコールなどを詰め替えて、簡単噴霧。●充電式でさらに片手でも持ち運びが出来る重さなので場所を選ばず使用可能。●モーターパワーアップでよりパワフルに!●遮光ボトルでさらに使いやすくなりました。●噴霧口お掃除用の"掃除針"付き!

セット内容本体・USBコード・予備パッキン・掃除針・取扱説明書 材質ABS・PET 寸法(mm)(約)188×58×170 質量(g)(約)350 タンク容量(mL)約250 充電時間(分)(約)120 バッテリー容量(mAh)1800 使用可能時間(分間)(約)60(連続使用可能時間10分) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60827649 TMSC-002MG ミントグリーン 65-8122-37
5,500
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60827658 TMSC-003PP パステルピンク 65-8122-38
5,500
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする