MgウォーカーⅡ型 キャスター付

MgウォーカーⅡ型 キャスター付 - 田辺プレスMgウォーカーⅡ型 キャスター付 - 田辺プレスMgウォーカーⅡ型 キャスター付 - 田辺プレス

●マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。●1cm単位8段階で高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。●キャスター付で動きも軽やか。超軽量のマグネシウム合金製で非常に小まわりがきき、体重をかけたときは2点でブレーキがかかって安定します。●横枠は折りたたみ可能で立て掛け収納ができます。●グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい。

仕様青墨 S材質本体/マグネシウム合金、グリップ・キャスター/エラストマー樹脂質量(kg)約2.35青墨サイズ幅50.0×奥行46.0×高さ68.0~75.0cm(1cm単位8段階調節)耐荷重(kg)垂直耐荷重:約200アズワン品番63-1273-80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816738MGWIIC
63,200
59,980
非課税商品
59,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする