田辺プレス
MgウォーカーⅡ型 キャスター付
1cm単位14段階で高さ調節ができる身長に合わせて細かくサイズ調節ができ自分に合った高さで使用することができる。
仕様
青墨 M
材質
本体/マグネシウム合金、グリップ・キャスター/エラストマー樹脂
質量(kg)
約2.5
色
青墨
サイズ
幅58.0×奥行48.0×高さ74.5~87.5cm(1cm単位14段階調節)
耐荷重(kg)
垂直耐荷重:約200
アズワン品番
63-1273-81
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816747
MGWIIC
¥
63,200
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000