ハナオート 電動鼻用洗浄器 シリーズ
電動で鼻洗浄が可能です。
仕様43×107×240mm
付属品専用食塩計量スプーン
質量(g)220(電池含まず)
電源単4型乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×107×240
ノズルショートノズル 1個
タンク容量(mL)190
生産国日本
アズワン品番62-9207-54
防水IPX3(日常生活防水レベル)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |