マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27?のアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |