KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ

KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ KEENON

【自動で表情が変わる機能】ただ無機質に注文された商品を配膳するだけでなくディスプレイで様々な表情を表示することが可能に。お子様だけでなく大人も楽しむことが出来ます。

仕様マーカー版、【サイズ】380x448x1068mm【本体重量】32kg【トレー段寸法】383x342mm【積み込み容量】20kg(トレー段ごとに5kg、最下段トレーは最大10kgに対応)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC25.9V、20.8Ah【バッテリ駆動時間】13時間以上【最小通過幅】55cm【充電時間】約5時間【トレーの層】2層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)32 電源DC25.9V、20.8Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0002 本体外形寸法(mm)380x448x1068 アズワン品番67-7667-97 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60816336 KNR T8M
1,706,000
1,698,000
1,867,800 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする