KEENON 配膳ロボット T6 マーカー版

KEENON 配膳ロボット T6 マーカー版 KEENON

【安全】環境や条件に応じた最適な速度に調節が出来る速度制限機能付きの為安全性を重視した速度に設定することで人や設備との接触事故が起きにくくなり安全に。【スマートな対応】15種類の言語機能に複数の表現機能を搭載することでインバウンド需要が戻り海外からの観光客が来店された際もスムーズに対応可能に。【正確性】独自に開発したSLAM同期定位・マッピング構築システムにより正確な位置と動きを確保します。これにより安定した作業が可能になり記憶したルート走破ルートを正確に走行します。【適応性】障害物や人の流れなどの様々なシチュエーションに対応が可能となっており本体に対し様々な方向からの障害や障害物を検知し自動で回避します。【ミニプログラムアクセス機能】スマホのアプリでマシンの動作データの確認や音楽のアップロードポイントロケーションの変更が可能。仕様を一時的に変更したい場合等も簡単に設定変更が可能です。

仕様【サイズ】519x531x1256mm【本体重量】52kg【トレー段寸法】515x426x180mm【積み込み容量】40kg(トレー段ごとに10kg)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC 48V 12Ah【バッテリ駆動時間】8時間以上【最小通過幅】70cm【充電時間】約5時間【トレーの層】4層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)52 電源DC 48V 12Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0001 本体外形寸法(mm)519x531x1256 アズワン品番67-7667-96 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60816318 KNR T6M
1,876,000
1,875,998
2,063,598 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする