D&D
ふくぽっか ウォーマー DSP-WTW001シリーズ
●市販の使い捨てウェットティッシュをあたためます。●通電後30~40分で利用可能。●大人用の大きなサイズのウェットティッシュに対応したウォーマーです。
付属品
AC電源ケーブル1.5m
材質
ポリプロピレン
サイズ
255×155×130mm
本体質量(g)
900
消費電力
15W
平均温度(℃)
約45
箱寸法(mm)
265×195×140
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846095
DSP-WTW001YL
68-1910-53
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846111
DSP-WTW001OR
68-1910-54
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000