バネインソール スキン 濃グレー BNシリーズ

バネインソール スキン 濃グレー BNシリーズ - BANE(バネ)

●硬さを持たせた薄型グリップタイプ●アスリートグリップをベースに、さらに安定感を強化。●足元をしっかり安定させたいスキーヤーに。

厚さ(mm)つま先部分約2.0表面/濃グレー、ベース/黄材質(表面)オリジナルカップ:グリップ材質(カップ部)TPU材質(ベース)EVA内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843880BN000402(Mサイズの場合)片足平均約5523.5~24.5WO-BN00040263-5689-02
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843889BN000401(Mサイズの場合)片足平均約5522.0~23.0WO-BN00040163-5689-01
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843898BN000404(Mサイズの場合)片足平均約5527.0~28.0WO-BN00040463-5689-04
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843907BN000403片足平均約5525.0~26.5WO-BN00040363-5689-03
4,900
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843916BN000405(Mサイズの場合)片足平均約5528.5~29.5WO-BN00040563-5689-05
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする