移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ

移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズ ナビス(アズワン)

●背もたれの角度調整にフットレストが連動して、ベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。●緊急時のトレンデレンブルグ体位に対応します。●上下昇降は電動、体位変換はガスシリンダー補助による手動で操作が可能です。●キャスターは4輪フリー・2輪旋回ロック(直進補助)・4輪トータルロックに切り替えが可能です。●搬送から待機まで1台でこなす。

材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU 質量(g)約1.8 基材基材径(mm):Φ60 交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。 アズワン品番8-610-01 適合径範囲5-40FR 内容量1箱(10セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60685716 CSDV-NR
4,000
3,898
4,288 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする